VESTIL BCD-7636-BL Baricada din polietilenă stivuabilă, albastru

Articol: AG7MKM Model: BCD-7636-BL
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€516.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaricadă stivuibilă / portabilă
Capacitate5 2/5 gal.
CuloriAlbastru
Lungimea utilizabilă conectată72 "
Adâncime76 1 / 2 "
Centrul de buzunar al furcii24 "
Înălțimea buzunarului furcii1"
Dimensiune buzunar furcă6-1/2 "
Lățimea buzunarului furcii6 1 / 2 "
Înălţime36 "
centralizareDa
Lungime16 "
Materialpolietilenă
Grosimea materialului1 / 7 "
Max. Lungime76 1 / 2 "
Max. Lăţime16 "
Unități de măsurareFIECARE
Capacitatea apei5.4 gal.
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)194.31
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VESTIL BCD-7636-OR Baricada din polietilenă stivuabilă, portocaliu | AG7MKN BCD-7636-ORPortocaliu€426.64
RFQ
VESTIL BCD-7636-RD Baricada din polietilenă stivuabilă, roșu | AG7MKP BCD-7636-RDRoșu€426.64
RFQ
VESTIL BCD-7636-WH Baricada din polietilenă stivuabilă, albă | AG7MKQ BCD-7636-WHAlb€426.64
RFQ
VESTIL BCD-7636-YL Baricada din polietilenă stivuabilă, galbenă | AG7MKR BCD-7636-YLGalben€426.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BCD-7636-BL Baricada din polietilenă stivuabilă, albastru
€516.05 /unitate