VESTIL BOL-42-5.5 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 42 x 5-1/2 inch

În stoc
Articol: AG7MMA Model: BOL-42-5.5

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€277.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
Kit cu șuruburi de ancorareAS-344-4PK
AsamblareAsamblate
Lungimea bazei8"
Grosimea plăcii de bază5 / 8 "
Grosimea bazei5 / 8 "
Lățimea bazei8"
baterii incluseNu
Materialul capaculuiPlastic
CuloriGalben
Înălţime42 "
Rezistența la impact4000 lbs. @ 4 mph
Indoor / OutdoorInterior exterior
În interiorul Dia.5 1 / 4 "
Fante integrate pentru lanțNu
Lungime8"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Găuri de montare7/8 "X 1 1/4"
Dimensiunea de montare7 / 8 "x 1 1 / 4"
Numărul de găuri de montare4
În afara Dia.5 1 / 2 "
Grosimea farfuriei5 / 8 "
Lățimea plăcii8 In.
DetașabilDa
ProgramProgramați 10
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Kit cu șuruburi de ancorareLungimea bazeiÎn afara Dia.Pipe-l.Grosimea plăcii de bazăLățimea bazeiCuloriPreț
VESTIL BOL-24-5.5 Bolard de siguranță, galben, dimensiune 24 x 5 inch | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Galben€178.63
VESTIL BOL-24-2 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 24 x 1-3/4 inch | AG7MLP BOL-24-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Galben€134.38
VESTIL BOL-24-4.5 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 24 x 4-1/2 inch | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Galben€171.49
VESTIL BOL-36-2 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 36 x 1-3/4 inch | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Galben€169.98
VESTIL BOL-36-4.5 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 36 x 4-1/2 inch | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Galben€199.52
VESTIL BOL-36-4.5-RED Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 36 x 4-1/2 inch, roșu | AG7MLU BOL-36-4.5-RED----4.255 / 8 "-Roșu€256.18
VESTIL BOL-36-5.5 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 36 x 5-1/2 inch | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Galben€244.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BOL-42-5.5 Bolard de siguranță pentru țevi de oțel, dimensiune 42 x 5-1/2 inch
€277.49 /unitate