VESTIL BOL-CI-28-7 Bollard decorativ din fontă ductilă, bază 28 x 7 inch

În stoc
Articol: AG7MMR Model: BOL-CI-28-7

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€280.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
AsamblareAsamblate
Lungimea bazei8"
Dimensiunea bazei8"
Lățimea bazei8"
baterii incluseNu
Materialul capaculuiFier ductil
CuloriNegru
Înălţime35 1 / 2 "
Indoor / OutdoorInterior exterior
Fante integrate pentru lanțNu
Lungime8"
MaterialFier ductil
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.8"
Slide de top.8"
TipSe toarnă pe loc
Înălțime utilă28 "
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)90.17
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiDimensiunea bazeiLățimea bazeiÎnălţimeÎn afara Dia.TipÎnălțime utilăPreț
VESTIL BOL-CI-28-3 Bollard decorativ din fontă ductilă, bază 28 x 3 inch | AG7MMP BOL-CI-28-36"6"6"30 1 / 2 "6"Se toarnă pe loc28 "€173.18
VESTIL BOL-CI-28-5 Bollard decorativ din fontă ductilă, bază 28 x 5 inch | AG7MMQ BOL-CI-28-57 1 / 2 "7 1 / 2 "7 1 / 2 "39 1 / 2 "7 1 / 2 "Se toarnă pe loc28 "€247.70
VESTIL BOL-CI-38-8 Bollard decorativ din fontă ductilă, bază 38 x 8 inch | AG7MMT BOL-CI-38-89"9 1 / 4 "9 1 / 4 "38 1 / 2 "9 1 / 4 "Montaj de suprafață38 1 / 2 "€396.49
VESTIL BOL-CI-39-5 Bollard decorativ din fontă ductilă, bază 39 x 5 inch | AG7MMU BOL-CI-39-58"9"8"47 1 / 2 "8"Se toarnă pe loc39 1 / 2 "€412.25
VESTIL BOL-CI-40-8 Bollard decorativ din fontă ductilă, bază 40 x 8 inch | AG7MMV BOL-CI-40-89"9"9"51 1 / 2 "9"Se toarnă pe loc40 "€509.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BOL-CI-28-7 Bollard decorativ din fontă ductilă, bază 28 x 7 inch
€280.50 /unitate