VESTIL BTA-06007872 Camion Dockboard, 6000 lb. Capacitate, 78 inch x 72 inch dimensiune, argintiu, aluminiu

Articol: AG7MXQ Model: BTA-06007872
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,290.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi teșit11 grade
Capacitate6000 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)2 3 / 4 "
Material de bordurăAluminiu
Lățimea bordului2 1 / 4 "
Distanța de la Bend la Edge9"
Distanța de la picior la margine12 "
Material DockboardAluminiu
Tipul de margineTevat
Echipat cuPicioare de blocare din aluminiu sudate
Înălţime16.75 "
Diferenţial de înălţime12 "
Lungime72 "
Capacitate de încărcare6000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală16.75 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală78 "
Grosimea farfuriei3 / 8 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Lungime utilizabilă72 "
Lățime utilizabilă73 1 / 2 "
Lăţime78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.45
Înălțimea navei (cm)42.55
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea borduluiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL BTA-06005430 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 30 inch, argintiu, aluminiu | AG7MVU BTA-060054302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "54 "€1,188.43
VESTIL BTA-06005436 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, 54 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu | AG7MVV BTA-06005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,543.45
VESTIL BTA-06005442 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 42 inch, argintiu, aluminiu | AG7MVW BTA-060054422 1 / 8 "11 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "€1,623.24
VESTIL BTA-06005448 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, aluminiu | AG7MVX BTA-06005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,801.54
VESTIL BTA-06005454 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 54 inch, argintiu, aluminiu | AG7MVY BTA-060054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "€2,077.15
VESTIL BTA-06005460 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, aluminiu | AG7MVZ BTA-06005460-16.19 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "€2,276.35
VESTIL BTA-06005466 Camion Dockboard, 6000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 66 inch, argintiu, aluminiu | AG7MWA BTA-060054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "5 / 16 "66 "54 "€2,534.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTA-06007872 Camion Dockboard, 6000 lb. Capacitate, 78 inch x 72 inch dimensiune, argintiu, aluminiu
€6,290.66 /unitate