VESTIL BTA-07007836 Camion Dockboard, 7000 Lb. Capacitate, 78 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu | AG7MZL

VESTIL BTA-07007836 Camion Dockboard, 7000 lb. Capacitate, dimensiune 78 inch x 36 inch, aluminiu

Articol: AG7MZL Model: BTA-07007836
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,077.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi de îndoire11 grade
Capacitate7000 lbs.
Înălțimea bordurii (în.)2"
Tipul de margineTevat
Înălţime11 "
Lungime36 "
Capacitate de încărcare7000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Grosimea farfuriei3 / 8 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Lungime utilizabilă36 "
Lățime utilizabilă73 3 / 4 "
Lăţime78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 84.6
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea borduluiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL BTA-07005430 Camion Dockboard, 7000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 30 inch, aluminiu | AG7MYA BTA-07005430-11 "-30 "5 / 16 "30 "54 "€1,333.98
VESTIL BTA-07005436 Camion Dockboard, 7000 Lb. Capacitate, 54 inch x 36 inch dimensiune, aluminiu | AG7MYB BTA-07005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,543.45
VESTIL BTA-07005442 Camion Dockboard, 7000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 42 inch, aluminiu | AG7MYC BTA-07005442-11 "-42 "5 / 16 "42 "54 "€1,680.27
VESTIL BTA-07005448 Camion Dockboard, 7000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, aluminiu | AG7MYD BTA-07005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,853.61
VESTIL BTA-07005454 Camion Dockboard, 7000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 54 inch, argintiu, aluminiu | AG7MYE BTA-070054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "€2,084.10
VESTIL BTA-07005460 Camion Dockboard, 7000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, aluminiu | AG7MYF BTA-07005460-14.75 "-60 "5 / 16 "60 "54 "€2,338.66
VESTIL BTA-07005466 Camion Dockboard, 7000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 66 inch, argintiu, aluminiu | AG7MYG BTA-070054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "3 / 8 "66 "54 "€2,557.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTA-07007836 Camion Dockboard, 7000 lb. Capacitate, dimensiune 78 inch x 36 inch, aluminiu
€2,077.15 /unitate