VESTIL BTA-12006036 Camion Dockboard, 12000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 36 inch, aluminiu | AG7NHP

VESTIL BTA-12006036 Camion Dockboard, 12000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 36 inch, aluminiu

În stoc
Post: AG7NHP Model: BTA-12006036

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,928.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi de îndoire11 grade
Capacitate12000 lbs.
Înălțimea bordurii (în.)38020
Tipul de margineTevat
Înălţime11.75 "
Lungime36 "
Capacitate de încărcare12000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Grosimea farfuriei3 / 8 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Lungime utilizabilă36 "
Lățime utilizabilă55 1 / 2 "
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.2
Înălțimea navei (cm)29.85
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea borduluiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL BTA-12006030 Camion Dockboard, 12000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 30 inch, aluminiu | AG7NHN BTA-12006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "€1,751.39
VESTIL BTA-12006042 Camion Dockboard, 12000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 42 inch, argintiu, aluminiu | AG7NHQ BTA-120060423 1 / 8 "11.63 "6"42 "1 / 2 "42 "60 "€2,229.65
VESTIL BTA-12006048 Camion Dockboard, 12000 Lb. Capacitate, 60 inch x 48 inch dimensiune, aluminiu | AG7NHR BTA-12006048-11.63 "-48 "7 / 16 "48 "60 "€2,699.10
VESTIL BTA-12006054 Camion Dockboard, 12000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 54 inch, argintiu, aluminiu | AG7NHT BTA-120060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "1 / 2 "54 "60 "€2,915.59
VESTIL BTA-12006060 Camion Dockboard, 12000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 60 inch, aluminiu | AG7NHU BTA-12006060-16.75 "-60 "7 / 16 "59.75 "60 "€3,250.01
VESTIL BTA-12006066 Camion Dockboard, 12000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 66 inch, argintiu, aluminiu | AG7NHV BTA-120060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "1 / 2 "66 "60 "€3,423.24
VESTIL BTA-12006072 Camion Dockboard, 12000 Lb. Capacitate, 60 inch x 72 inch dimensiune, aluminiu | AG7NHW BTA-12006072-18.72 "-72 "7 / 16 "71.75 "60 "€4,107.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTA-12006036 Camion Dockboard, 12000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 36 inch, aluminiu
€1,928.23 /unitate