Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL BTL-MT-32 Sticla metalica placata cu cositor, 32 oz

În stoc
Articol: AG7NPZ Model: BTL-MT-32

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€16.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticla de metal
Materialul capaculuiOţel
Tip capacÎnșurubați
Capacitate32 uncie
CuloriSilver
Diametru1.38 "
finalizareaPlacată din staniu
Înălţime7.97 "
În interiorul Dia.1 3 / 8 "
Lungime3.31 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Deschidere în interiorul Dia.1 3 / 8 "
Dimensiune ambalaj1
Lăţime3.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)20.24
Lungimea navei (cm)8.41
Lățimea navei (cm)8.41
Codul HS7310290050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeÎn interiorul Dia.LungimeMaterialLăţimePreț
VESTIL BTL-MA-2 Sticlă din aluminiu din metal, 2 oz, argintiu | AG7NPV BTL-MA-22 uncie0.78 "4.19 "25 / 32 "1.38 "Aluminiu1.38 "€14.30
VESTIL BTL-MA-4 Sticlă din aluminiu din metal, 4 oz | AG7NPW BTL-MA-44 uncie0.78 "4.34 "25 / 32 "1.75 "Aluminiu1.75 "€14.53
VESTIL BTL-MA-8 Sticla metalica din aluminiu, 8 oz | AG7NPX BTL-MA-88 uncie0.78 "6.75 "25 / 32 "1.94 "Aluminiu1.94 "€16.03
VESTIL BTL-MT-16 Sticla metalica placata cu cositor, 16 uncii | AG7NPY BTL-MT-1616 uncie2 5 / 8 "7.41 "-2.63 "-2.62 "€11.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTL-MT-32 Sticla metalica placata cu cositor, 32 oz
€16.24 /unitate