VESTIL BTx-LP Tank Lift, Profil redus, Strat de pulbere, Galben | CE3APT

VESTIL Lift rezervor BTx-LP, profil scăzut, strat de pulbere, galben

În stoc
Element: CE3APT Model: BTx-LP

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€486.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicare manuală a cilindrului
Capacitate200 lbs.
CuloriGalben
Adâncime7 / 8 "
Dia. Gama (In.)25 "până la 30"
Materiale cadruOţel
Înălţime15 4 / 7 "
Material cârligOţel
Distanța de deschidere a cârligului28 5 / 8 "
MaterialOţel
Grosime7 / 8 "
Lăţime34 1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Lift rezervor BTx-LP, profil scăzut, strat de pulbere, galben
€486.77 /unitate