VESTIL C-75-12 Protector de cablu din cauciuc extrudat, 6600 lb. Capacitate, 12 picioare

Articol: AG7NXG Model: C-75-12
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€178.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Deschiderea fundului5 / 8 "
Diametru deschidere inferioară.5 / 8 "
Capacitate6600 lbs.
CuloriNegru
Înălţime1 1 / 4 "
Lungime144 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea de deschidere1 / 2 "
Lățimea de deschidere1 / 2 "
Diametrul de deschidere superior.1 / 2 "
Deschidere de sus OD1 / 2 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDiametru deschidere inferioară.CapacitateÎnălţimeLungimeÎnălțimea de deschidereLățimea de deschidereDiametrul de deschidere superior.Preț
Protector cablu din cauciuc extrudat VESTIL C-150-12, 4400 lb. Capacitate, 12 picioare | AG7NXF C-150-126 1 / 2 "1 / 2 "4400 lbs.2 1 / 4 "144 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "€240.47
RFQ
VESTIL C-75-24 Protector cablu din cauciuc extrudat, 6600 lb. Capacitate, 24 picioare | AG7NXH C-75-244"5 / 8 "6600 lbs.1 1 / 4 "288 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€323.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL C-75-12 Protector de cablu din cauciuc extrudat, 6600 lb. Capacitate, 12 picioare
€178.22 /unitate