VESTIL CA-TP-72-R-TP Placă rotundă de rulare din oțel pentru carusel, dimensiune 72 inch | AG7PFC

VESTIL CA-TP-72-R-TP Placă de rulare din oțel pentru carusel rotund, dimensiune de 72 inchi

Articol: AG7PFC Model: CA-TP-72-R-TP
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,038.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă superioară a caruselului
Diametru72 "
Înălţime0.25 "
Lungime72 "
Unități de măsurareFIECARE
Rotație360 grade
Stilrotunjit
Tip de suprafațăDiamant
Grosime1 / 4 "
Material de topOţel
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 182.25
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeStilLăţimePreț
VESTIL CA-TP-18-R-TP Placă de rulare din oțel pentru carusel rotund, dimensiune 18 inchi | AG7PEM CA-TP-18-R-TP18 "18 "rotunjit18 "€190.32
VESTIL CA-TP-18-S-TP Placă de rulare din oțel pentru carusel pătrat, dimensiune 18 inchi | AG7PEN CA-TP-18-S-TP18 "18 "Pătrat18 "€171.31
VESTIL CA-TP-24-R-TP Placă rotundă de rulare din oțel pentru carusel, dimensiune 24 inch | AG7PEP CA-TP-24-R-TP24 "24 "rotunjit24 "€341.18
VESTIL CA-TP-24-S-TP Placă de rulare din oțel pentru carusel pătrat, dimensiune 24 inch | AG7PEQ CA-TP-24-S-TP24 "24 "Pătrat24 "€308.22
VESTIL CA-TP-30-R-TP Placă rotundă de rulare din oțel pentru carusel, dimensiune 30 inch | AG7PER CA-TP-30-R-TP30 "30 "rotunjit30 "€531.73
VESTIL CA-TP-30-S-TP Placă de rulare din oțel pentru carusel pătrat, dimensiune 30 inch | AG7PET CA-TP-30-S-TP30 "30 "Pătrat30 "€478.14
VESTIL CA-TP-36-R-TP Placă de rulare din oțel pentru carusel rotund, dimensiune 36 inch | AG7PEU CA-TP-36-R-TP36 "36 "rotunjit36 "€760.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CA-TP-72-R-TP Placă de rulare din oțel pentru carusel rotund, dimensiune de 72 inchi
€3,038.55 /unitate