Sistem de perforare pentru cutii cu aerosoli VESTIL CAN-RECY, cutie de 2 inchi | AG7PAJ

VESTIL Sistem de perforare a cutiilor de aerosoli CAN-RECY, 2 inchi

Articol: AG7PAJ Model: CAN-RECY

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConcasor cu aerosoli
baterii incluseNu
Dimensiunea bungului2 ", 3/4"
Filtru de carbonDoua bucati
CuloriSilver
Adâncime14.3125 "
Diametrul bongului tamburului2 ", 3/4"
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Tip tamburOțel, poli
mâner Lungime7"
Înălţime10.06 "
Lungime14.312 "
MaterialOţel
Max. Diametru cutie3"
Max. Înălțimea poate14.63 "
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)25.56
Lungimea navei (cm)36.35
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Sistem de perforare a cutiilor de aerosoli CAN-RECY, 2 inchi