VESTIL CART-1000-2040-CTD Traction Drive, Carucior hidraulic de ridicare, Dimensiune 20 x 40 inch, 1000 Lb. Capacitate | CE3AQY

VESTIL CART-1000-2040-CTD Tracțiune, cărucior hidraulic de ridicare, 20 x 40 inch, 1000 lb. Capacitate

Element: CE3AQY Model: CART-1000-2040-CTD
€10,523.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior hidraulic de ridicare
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Voltajul bateriei12V
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului2"
Tensiunea de intrare a încărcătorului115V AC
CuloriAlbastru
Diametrul roții de antrenare6"
Drive Lățimea roții2"
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime40 "
Lungime58 "
Înălțime coborâtă16 "
MaterialOţel
Max. Înălţime40 "
Max. Distanța de călătorie24 "
Min. Înălţime16 "
Numărul lui Caster2
Numărul de baterii2
Număr de roți de unitate2
Tipul operațieiApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
Lungimea platformei40.38 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20.38 "
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată40 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Tip foarfecaSingur
Voltaj24V
Lăţime24.75 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeMax. Distanța de călătorieLungimea platformeiTip foarfecaPreț
VESTIL CART-2000-2040-CTD Carucior cu foarfece, alimentat DC, 1000 lb. Capacitate, 36 x 24 inch Dimensiune | CE3ARD CART-2000-2040-CTD2000 lbs.40 "58 "24 "40.38 "Singur€8,477.78
RFQ
VESTIL CART-500-2033-CTD Tracțiune, cărucior hidraulic cu ridicare, dimensiune 20 x 33 inch, 500 lb. Capacitate | CE3ATK CART-500-2033-CTD500 lbs.36 "51.19 "22 "33.38 "Singur€7,826.22
RFQ
VESTIL CARTD-1000-2033-CTD Traction Drive, Carucior hidraulic de ridicare, Dimensiune 20 x 33 inch, 1000 Lb. Capacitate | CE3ATQ CARTD-1000-2033-CTD1000 lbs.43 "51 "28 "33.38 "dublu€9,176.35
RFQ
VESTIL CARTD-750-2040-CTD Traction Drive, Carucior hidraulic de ridicare, Dimensiune 20 x 40 inch, 750 Lb. Capacitate | CE3ATU CARTD-750-2040-CTD750 lbs.43 "58.44 "28 "40.38 "dublu€8,519.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-1000-2040-CTD Tracțiune, cărucior hidraulic de ridicare, 20 x 40 inch, 1000 lb. Capacitate
€10,523.16 /unitate