VESTIL CART-500-2033-CTD Tracțiune, cărucior hidraulic cu ridicare, dimensiune 20 x 33 inch, 500 lb. Capacitate | CE3ATK

VESTIL CART-500-2033-CTD Tracțiune, cărucior hidraulic de ridicare, 20 x 33 inch, 500 lb. Capacitate

Element: CE3ATK Model: CART-500-2033-CTD
€9,469.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior hidraulic de ridicare
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Voltajul bateriei12V
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului2"
Tensiunea de intrare a încărcătorului115V AC
CuloriAlbastru
Diametrul roții de antrenare6"
Drive Lățimea roții2"
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime36 "
Lungime51.19 "
Înălțime coborâtă14 "
MaterialOţel
Max. Înălţime36 "
Max. Distanța de călătorie22 "
Min. Înălţime14 "
Numărul lui Caster2
Numărul de baterii2
Număr de roți de unitate2
Tipul operațieiApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
Lungimea platformei33.38 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20.38 "
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată36 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Tip foarfecaSingur
Voltaj24V
Lăţime24.75 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeMax. Distanța de călătorieLungimea platformeiTip foarfecaPreț
VESTIL CART-1000-2040-CTD Traction Drive, Carucior hidraulic de ridicare, Dimensiune 20 x 40 inch, 1000 Lb. Capacitate | CE3AQY CART-1000-2040-CTD1000 lbs.40 "58 "24 "40.38 "Singur€8,696.83
RFQ
VESTIL CART-2000-2040-CTD Carucior cu foarfece, alimentat DC, 1000 lb. Capacitate, 36 x 24 inch Dimensiune | CE3ARD CART-2000-2040-CTD2000 lbs.40 "58 "24 "40.38 "Singur€8,477.78
RFQ
VESTIL CARTD-1000-2033-CTD Traction Drive, Carucior hidraulic de ridicare, Dimensiune 20 x 33 inch, 1000 Lb. Capacitate | CE3ATQ CARTD-1000-2033-CTD1000 lbs.43 "51 "28 "33.38 "dublu€9,176.35
RFQ
VESTIL CARTD-750-2040-CTD Traction Drive, Carucior hidraulic de ridicare, Dimensiune 20 x 40 inch, 750 Lb. Capacitate | CE3ATU CARTD-750-2040-CTD750 lbs.43 "58.44 "28 "40.38 "dublu€8,519.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-500-2033-CTD Tracțiune, cărucior hidraulic de ridicare, 20 x 33 inch, 500 lb. Capacitate
€9,469.73 /unitate