VESTIL CASE-EH Carcasă din aluminiu cu cărucior, 19 inchi x 10 inchi x 14 inchi, argintiu | AG7PED

VESTIL CASE-EH Carcasă din aluminiu cu cărucior, 19 inchi x 10 inchi x 14 inchi, argintiu

În stoc
Articol: AG7PED Model: CASE-EH

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€251.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCazul de stocare
AsamblareAsamblate
Capacitate prin mâner33 lbs.
Capacitate pe roți44 lbs.
Culoarea cazuluiSilver
Adâncimea cazului12 1 / 2 "
Înălțimea carcasei17 "
Cauza MaterialAluminiu
Lățimea carcasei7 1 / 4 "
Material de prindereCauciuc
Extensie mâner21 3 / 4 "
Manipulați materialulAluminiu
Înălţime16 "
Înălțimea interioară12 1 / 2 "
Lungime interioară17 "
Lățimea interioară7 1 / 4 "
Lungime16.75 "
Unități de măsurareFIECARE
Rola Dia.1 3 / 4 "
Lățimea rolei7 / 8 "
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)42.55
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS4202122010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea roleiCuloarea cazuluiExtensie mânerManipulați materialulÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăRola Dia.Preț
VESTIL CASE-F Carcasă din aluminiu cu căptușeală și cărucior din EVA, negru/argintiu | AG7PEE CAZ-F1 3 / 4 "Negru19 "Plastic9"12 "8"1 1 / 2 "€207.70
VESTIL CASE-SH Carcasă din aluminiu cu cărucior, 20 inchi x 10 inchi x 15 inci, negru/argintiu | AG7PEJ CAZ-SH1 3 / 4 "Negru26 "Aluminiu13 "18 "8"1 1 / 2 "€211.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CASE-EH Carcasă din aluminiu cu cărucior, 19 inchi x 10 inchi x 14 inchi, argintiu
€251.05 /unitate