Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL CASE-F Carcasă din aluminiu cu căptușeală EVA și cărucior, negru/argintiu

În stoc
Element: AG7PEE Model: CASE-F

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€207.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCazul de stocare
AsamblareAsamblate
Capacitate prin mâner33 lbs.
Capacitate pe roți44 lbs.
Culoarea cazuluiNegru
Adâncimea cazului9"
Înălțimea carcasei12 "
Cauza MaterialAluminiu
Lățimea carcasei8"
Material de prinderePlastic
Extensie mâner19 "
Manipulați materialulPlastic
Înălţime9"
Înălțimea interioară9"
Lungime interioară12 "
Lățimea interioară8"
Lungime18 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de mânere1
Numărul de încuietori2
Rola Dia.1 1 / 2 "
Lățimea rolei1 3 / 4 "
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS4202122010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea roleiCuloarea cazuluiExtensie mânerManipulați materialulÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăRola Dia.Preț
VESTIL CASE-EH Carcasă din aluminiu cu cărucior, 19 inchi x 10 inchi x 14 inchi, argintiu | AG7PED CAZ-EH7 / 8 "Silver21 3 / 4 "Aluminiu12 1 / 2 "17 "7 1 / 4 "1 3 / 4 "€251.05
VESTIL CASE-SH Carcasă din aluminiu cu cărucior, 20 inchi x 10 inchi x 15 inci, negru/argintiu | AG7PEJ CAZ-SH1 3 / 4 "Negru26 "Aluminiu13 "18 "8"1 1 / 2 "€211.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CASE-F Carcasă din aluminiu cu căptușeală EVA și cărucior, negru/argintiu
€207.70 /unitate