Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport pentru bară de marfă VESTIL CB-HLDR, dimensiune 11 inch | AG7PFQ

VESTIL Suport pentru bară de marfă CB-HLDR, dimensiune de 11 inchi

În stoc
Articol: AG7PFQ Model: CB-HLDR

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€138.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar de marfă
Metoda de ajustareSuport montat
CuloriNegru
Înălţime12.81 "
Lungime4.44 "
MaterialOţel
Max. Dimensiunea suportului pentru picioare4 "x 4"
Unități de măsurareFIECARE
Foloseste cu(2) Bare de marfă cu suporturi pentru picioare de 2" x 4" sau (1) Bară de marfă cu suporturi pentru picioare de 4" x 4"
Lăţime11 "
Functioneaza cuCB-5, CB-7, CB-7-S, CL-15, CL-16, CL-17, CL-18, CBH-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)32.54
Lungimea navei (cm)11.27
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8487900080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Suport pentru bară de marfă CB-HLDR, dimensiune de 11 inchi
€138.53 /unitate