Suport pentru suport cilindric VESTIL CB-ST-4, capacitate 4 cilindri | AG7PGL

VESTIL Suport pentru suport cilindric CB-ST-4, capacitate 4 cilindri

În stoc
Articol: AG7PGL Model: CB-ST-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€512.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru
Tipul atașamentuluiCurea on
Lungimea plăcii de bază21 "
Lățimea plăcii de bază35.5 "
Bolt Hole Dia. (În.)0.625 "
Culoare parantezăGri
Capacitatea cilindrului4
Adâncime24 "
Înălţime36.06 "
Lungime20.75 "
MaterialOţel
Max. Diametrul cilindrului.12 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de cilindri4
Dimensiune ambalaj1
Lungimea plăcii21 In.
Lățimea plăcii35.5 In.
Culoare standAlbastru
Lăţime35.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)92.71
Lungimea navei (cm)52.71
Lățimea navei (cm)90.17
Codul HS8302498090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea plăcii de bazăAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
VESTIL CB-S-2S Suport cilindru cu montare pe podea, 2 cilindri | AG7PGF CB-S-2S-10.625 "31 "27 "€405.68
Suport pentru suport cilindric VESTIL CB-ST-6, capacitate 6 cilindri | AG7PGM CB-ST-647.5 "24 "36.06 "47.19 "€574.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Suport pentru suport cilindric CB-ST-4, capacitate 4 cilindri
€512.75 /unitate