VESTIL CB-S-2S Suport cilindru cu montare pe podea, 2 cilindri

În stoc
Articol: AG7PGF Model: CB-S-2S

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€405.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru
Tipul atașamentuluiCurea on
Bolt Hole Dia. (În.)0.625 "
Culoare parantezăGri
Capacitate350 lbs.
CuloriAlbastru
Capacitatea cilindrului2
Tip cilindruGaz industrial
Adâncime10.625 "
Înălţime31 "
Lungime27 "
MaterialOţel
Grosimea materialului10 cal.
Max. Diametrul cilindrului.12 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea cilindrului36 "
Numărul de cilindri2
Dimensiune ambalaj1
Culoare standAlbastru
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)77.15
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)27.31
Codul HS8302500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea plăcii de bazăAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Suport pentru suport cilindric VESTIL CB-ST-4, capacitate 4 cilindri | AG7PGL CB-ST-435.5 "24 "36.06 "35.19 "€512.75
Suport pentru suport cilindric VESTIL CB-ST-6, capacitate 6 cilindri | AG7PGM CB-ST-647.5 "24 "36.06 "47.19 "€574.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CB-S-2S Suport cilindru cu montare pe podea, 2 cilindri
€405.68 /unitate