VESTIL CCM-36-4 Ridicator cu bobine de oțel Clasa II montat pe cărucior, dimensiune 36 x 4-1/2 inch | AE6NWT 5UEU5

VESTIL CCM-36-4 Ridicator cu bobine de oțel clasa II montat pe cărucior, dimensiune 36 x 4-1/2 inch

În stoc
Articol: AE6NWT Model: CCM-36-4Crucea Ref: 5UEU5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,368.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBerbec de ridicare a bobinei
Capacitate3000 lbs.
Clasa în curs de modificareContactați Taxonomy la taxonomysupport@syndigo.com
CuloriAlbastru
Adâncime43 "
Se potrivește claseiClasa de transport II
Înălţime20.5 "
Lungime43 "
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialOţel
MontareCărucior montat
Diametru pol4-1/2 "
Diametrul berbecului4 1 / 2 "
Lungimea RAM utilizabilă36 "
Lăţime11.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCentrul de greutate verticalCapacitateÎnălţimeLăţimeCentrul de greutate orizontalArticolLungimeDiametrul berbeculuiPreț
VESTIL CCM-24-4 Ridicator cu bobine de oțel Clasa II montat pe cărucior, dimensiune 24 x 4-1/2 inch | AE6NWQ 5UEU3 CCM-24-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei31 "4 1 / 2 "€1,294.95
VESTIL CCM-24-5 Ridicator cu bobine de oțel Clasa II montat pe cărucior, dimensiune 24 x 5-1/2 inch | AE6NWR 5UEU4 CCM-24-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei31 "5 5 / 8 "€1,561.25
VESTIL CCM-36-5 Ridicator cu bobine de oțel Clasa II montat pe cărucior, dimensiune 36 x 5-1/2 inch | AE6NWU 5UEU6 CCM-36-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei43 "5 5 / 8 "€1,864.80
VESTIL CCM-48-4 Ridicator cu bobine de oțel Clasa II montat pe cărucior, dimensiune 48 x 4-1/2 inch | AE6NWV 5UEU7 CCM-48-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei55 "4 1 / 2 "€1,637.20
VESTIL CCM-48-5 Ridicator cu bobine de oțel clasa II montat pe cărucior, dimensiune 48 x 5-1/2 inch | AE6NWW 5UEU8 CCM-48-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei55 "5 5 / 8 "€1,958.59
VESTIL CCM-60-4 Ridicator cu bobine de oțel clasa II montat pe cărucior, dimensiune 60 x 4-1/2 inch | AE6NWX 5UEU9 CCM-60-414 1 / 4 "3000 lbs.20.5 "11.5 "14 "Berbec de ridicare a bobinei67 "4 1 / 2 "€1,628.53
VESTIL CCM-60-5 Ridicator cu bobine de oțel clasa II montat pe cărucior, dimensiune 60 x 5-1/2 inch | AE6NWY 5UEV0 CCM-60-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Berbec de ridicare a bobinei67 "5 5 / 8 "€2,075.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CCM-36-4 Ridicator cu bobine de oțel clasa II montat pe cărucior, dimensiune 36 x 4-1/2 inch
€1,368.33 /unitate