VESTIL Pâlnie CHIP-26.7, 1 iardă cubică, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 68 x 39 inch

În stoc
Articol: AC2HEM Model: CHIP-26.7Crucea Ref: 2KFF2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,247.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Hopper
Caster Dia.10 "
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotorRigid, pivotant, pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime66 2 / 3 "
Materiale cadruOţel
Ecartament14 cal.
Înălțimea mânerului35 "
Mâner inclusDa
Înălţime37 4 / 9 "
Material pentru buncărOţel
Tip buncărAșchii și deșeuri
Indoor / OutdoorInterior exterior
Capacitate de încărcare2000 lb.
Capacitate de sarcină2000 lbs.
MaterialOţel
Opțiunea de mobilitateManual
Inălțime totală39 "
Lungime totală68 "
Lățimea totală37 "
Dimensiune ambalaj1
Materialul cuveiMetal
Volum26 2/3 cu. ft.
Capacitate volum1 cu. yd.
Diametrul roții.8"
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiNylon umplut cu sticlă
Lăţime38 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 93.6
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de sarcinăVolumLăţimePreț
VESTIL CHIP-17.5 Buncăr, 5/8 Yard Cubi, 1500 Lb. Capacitate, 68 x 39 inch Dimensiune | AC2HEK 2KFE9 CHIP-17.51500 lbs.17 1/2 cu. ft.26 3 / 8 "€2,487.12
VESTIL CHIP-22.2 Buncăr, 13/16 Yard Cubi, 2000 Lb. Capacitate, 68 x 39 inch Dimensiune | AC2HEL 2KFF1 CHIP-22.22000 lbs.22 1/5 cu. ft.32 3 / 8 "€2,987.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Pâlnie CHIP-26.7, 1 iardă cubică, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 68 x 39 inch
€3,247.43 /unitate