VESTIL Pâlnie CHIP-17.5, 5/8 yarzi cubi, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 68 x 39 inch

În stoc
Element: AC2HEK Model: CHIP-17.5Crucea Ref: 2KFE9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,487.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Hopper
Caster Dia.10 "
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotorRigid, pivotant, pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime66 2 / 3 "
Materiale cadruOţel
Ecartament14 cal.
Înălțimea mânerului35 "
Mâner inclusDa
Înălţime37 4 / 9 "
Material pentru buncărOţel
Tip buncărAșchii și deșeuri
Indoor / OutdoorInterior exterior
Capacitate de încărcare1500 lb.
Capacitate de sarcină1500 lbs.
MaterialOţel
Opțiunea de mobilitateManual
Inălțime totală39 "
Lungime totală68 "
Lățimea totală25 "
Dimensiune ambalaj1
Materialul cuveiMetal
Volum17 1/2 cu. ft.
Capacitate volum5/8 cu. yd.
Diametrul roții.8"
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiNylon umplut cu sticlă
Lăţime26 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de sarcinăVolumLăţimePreț
VESTIL CHIP-22.2 Buncăr, 13/16 Yard Cubi, 2000 Lb. Capacitate, 68 x 39 inch Dimensiune | AC2HEL 2KFF1 CHIP-22.22000 lbs.22 1/5 cu. ft.32 3 / 8 "€2,987.65
VESTIL CHIP-26.7 Buncăr, 1 iardă cubică, 2000 lb. Capacitate, 68 x 39 inch Dimensiune | AC2HEM 2KFF2 CHIP-26.72000 lbs.26 2/3 cu. ft.38 3 / 8 "€3,247.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Pâlnie CHIP-17.5, 5/8 yarzi cubi, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 68 x 39 inch
€2,487.12 /unitate