VESTIL CLB-5-78P Bară de degajare din polietilenă de joasă densitate, fără litere, dimensiune 78 inch, galben | AG7PJQ

VESTIL CLB-5-78P Bară de degajare din polietilenă de joasă densitate, fără litere, dimensiune de 78 inchi, galben

Articol: AG7PJQ Model: CLB-5-78P
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€283.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară de degajare
CuloriGalben
Adâncime5.25 "
Curatenie totala0"
Înălţime5.25 "
Lățimea interioară78 "
Lungime5.25 "
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Grosimea materialului1 / 4 "
Max. Temp.210 grade C
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temp.-40 grade C
Lăţime78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. Temp.Min. Temp.LăţimePreț
VESTIL CLB-5-78L Bară de degajare personalizabilă din polietilenă de joasă densitate, dimensiune 78 inchi, galben | AG7PJP CLB-5-78L5.25 "5.25 "210 de grade F-40 grade F78 "€238.92
RFQ
VESTIL CLB-7-110L Bară de degajare personalizabilă din polietilenă de joasă densitate, dimensiune de 110 inchi, galben | AG7PJR CLB-7-110L7.5 "7.5 "210 grade C-40 grade C110 "€330.69
RFQ
VESTIL CLB-7-110P Bară de degajare din polietilenă de joasă densitate, fără litere, dimensiune de 110 inchi, galben | AG7PJT CLB-7-110P7.5 "7.5 "210 grade C-40 grade C110 "€302.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CLB-5-78P Bară de degajare din polietilenă de joasă densitate, fără litere, dimensiune de 78 inchi, galben
€283.88 /unitate