Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL CNVX-W-16 acrilic adânc pentru interior, oglindă convexă, pentru interior, lățime de 16 inchi, argintiu | AG7PKH

VESTIL CNVX-W-16 acrilic adânc pentru interior, oglindă convexă, pentru interior, lățime de 16 inchi, argintiu

În stoc
Articol: AG7PKH Model: CNVX-W-16
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
€171.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglindă convexă de interior / exterior
Aproximativ. Distanța de vizualizare16 ft până la 20 ft
sprijinSpate din placă dură
CuloriSilver
Adâncime18 "
Înălțimea cupolei4"
Înălţime4"
IncludeSuport dublu telescopic
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime18 "
Material LensAcril
MaterialAcril
Unități de măsurareFIECARE
Modelarotunjit
TipDomevex
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9002904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Distanța de vizualizaresprijinAdâncimeÎnălţimeIncludeIndoor / OutdoorLăţimePreț
VESTIL CNVX-W-24 Acrilic adânc pentru interior, oglindă convexă, pentru interior, 24 inchi lățime, argintiu | AG7PKJ CNVX-W-2425 ft până la 30 ftSpate din placă dură26 "5"Suport unic telescopicIndoor24 "€252.71
VESTIL CNVX-W-32 acrilic adânc pentru interior, oglindă convexă, pentru interior, 32 inchi lățime, argintiu | AG7PKK CNVX-W-3235 ft până la 40 ftSpate din placă dură36 "7"Suport unic telescopicIndoor32 "€479.67
VESTIL CNVX-WO-16 Oglindă acrilică convexă pentru exterior, pentru interior, lățime de 16 inchi, argintiu | AG7PKL CNVX-WO-1616 ft până la 20 ftSpate din plastic rezistent18 "4"Suport dublu telescopicActivități în aer liber16 "€219.84
VESTIL CNVX-WO-24 Oglindă acrilică convexă pentru exterior, pentru interior, lățime de 24 inchi, argintiu | AG7PKM CNVX-WO-2425 ft până la 30 ftSpate din plastic rezistent26 "5"Suport telescopic tripluActivități în aer liber24 "€396.58
VESTIL CNVX-WO-32 Oglindă convexă acrilică pentru exterior, pentru interior, lățime de 32 inchi, argintiu | AG7PKN CNVX-WO-3235 ft până la 40 ftSpate din plastic rezistent36 "7"Suport telescopic tripluActivități în aer liber32 "€500.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CNVX-W-16 acrilic adânc pentru interior, oglindă convexă, pentru interior, lățime de 16 inchi, argintiu
€171.47 /unitate