VESTIL Extractor de cablu cu rază lungă CP-15, 1500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7PNT Model: CP-15

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€618.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtragere / ridicare cablu cu acoperire lungă
Lungime extinsă a brațului42 "
Material pentru brațOţel
Material de bazaOţel
Cablu Dia.7 / 16 "
Lungime cablu60 ft.
Capacitate1500 lbs.
Capstan Dia.1"
CuloriGri
Înălţime42 "
Lungime17 "
Tipul maneteiMână
MaterialOţel
Max. Forța de tragere1500 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Aplicație de tragereTragere laterală
Diametrul cablului necesar.7 / 16 "
Lăţime2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8426490010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsă a brațuluiCablu Dia.CapacitateÎnălţimeLungimeMax. Forța de tragereLăţimePreț
Extractor de cablu VESTIL CP-30 cu lungime lungă, 3000 lb. Capacitate | AG7PNU CP-3044 "5 / 8 "3000 lbs.44 "21 1 / 2 "3000 lbs.3 3 / 4 "€866.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Extractor de cablu cu rază lungă CP-15, 1500 lb. Capacitate
€618.36 /unitate