Extractor de cablu VESTIL CP-30 cu lungime lungă, 3000 lb. Capacitate | AG7PNU

VESTIL Extractor de cablu cu rază lungă CP-30, 3000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7PNU Model: CP-30

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€866.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtragere / ridicare cablu cu acoperire lungă
Lungime extinsă a brațului44 "
Material pentru brațOţel
Material de bazaOţel
Cablu Dia.5 / 8 "
Lungime cablu60 ft.
Capacitate3000 lbs.
Capstan Dia.1"
CuloriGri
Înălţime44 "
Lungime21 1 / 2 "
Tipul maneteiMână
MaterialOţel
Max. Forța de tragere3000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Aplicație de tragereTragere laterală
Diametrul cablului necesar.5 / 8 "
Lăţime3 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS8426490010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsă a brațuluiCablu Dia.CapacitateÎnălţimeLungimeMax. Forța de tragereLăţimePreț
Extractor de cablu VESTIL CP-15 cu lungime lungă, 1500 lb. Capacitate | AG7PNT CP-1542 "7 / 16 "1500 lbs.42 "17 "1500 lbs.2 1 / 2 "€618.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Extractor de cablu cu rază lungă CP-30, 3000 lb. Capacitate
€866.00 /unitate