VESTIL CST-ALH-5x2Ex-SWTB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 1-9/16 inch | CE3BAK

VESTIL CST-ALH-5x2Ex-SWTB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 1-9/16 inch

Element: CE3BAK Model: CST-ALH-5x2Ex-SWTB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate770 lbs.
Dimensiunea rotorului5 "x 1 9 / 16"
Diametru5"
Durometru92 Shore A
finalizareaPlacat cu zinc, pasivat albastru
Înălţime6 1 / 2 "
Materialpoliuretan
Compensa1 3 / 4 "
Inălțime totală6 1 / 2 "
Dimensiunea plăcii superioare4 "x 4 1 / 2"
TipRotire cu frana totala

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolDimensiunea plăcii superioareTipPreț
Rolă VESTIL CST-ALH-5x2Ex-R, poliuretan, rigidă, dimensiune 5 x 1-9/16 inch | CE3BAH CST-ALH-5x2Ex-R770 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Caster rigid4 "x 4 1 / 2"Rigid-
RFQ
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-S Rolă, poliuretan, pivotantă, 5 x 1-9/16 inch | CE3BAJ CST-ALH-5x2Ex-S770 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Rotitor rotativ4 "x 4 1 / 2"Pivotant-
RFQ
Rolă VESTIL CST-ALH-6x2Ex-R, poliuretan, rigidă, dimensiune 6 x 2 inchi | CE3BAP CST-ALH-6x2Ex-R1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Caster rigid4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Rigid-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-S Rolă, poliuretan, pivotantă, dimensiune 6 x 2 inch | CE3BAQ CST-ALH-6x2Ex-S1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Rotitor rotativ4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Pivotant-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-SWTB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 6 x 2 inch | CE3BAR CST-ALH-6x2Ex-SWTB1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Rotitor rotativ4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Rotire cu frana totala-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-ALH-5x2Ex-SWTB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 1-9/16 inch