VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-SWTB Rolă din poliuretan-elastomer fără marcaj, dimensiune 4 x 1-1/2 inch, pivotantă, frâne | CE3BAY

VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-SWTB Rolă poliuretan-elastomer fără marcaj, dimensiune 4 x 1-1/2 inch, pivotantă, frâne

Element: CE3BAY Model: CST-ALK-4x1.5SR-SWTB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate440 lbs.
Dimensiunea rotorului4 "x 1 1 / 2"
Diametru4"
Durometru65 Shore A
finalizareaPlacat cu zinc, pasivat albastru
Înălţime5 1 / 8 "
MaterialCauciuc elastic
Inălțime totală5 1 / 8 "
Dimensiunea plăcii superioare4 "x 4 1 / 2"
TipRotire cu frana totala

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolTipPreț
VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-R Rolă din poliuretan-elastomer fără marcaj, dimensiune 4 x 1-1/2 inch, rigidă | CE3BAW CST-ALK-4x1.5SR-R440 lbs.4 "x 1 1 / 2"4"5 1 / 8 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-S Rolă din poliuretan-elastomer fără marcaj, dimensiune 4 x 1-1/2 inch, pivotantă | CE3BAX CST-ALK-4x1.5SR-S440 lbs.4 "x 1 1 / 2"4"5 1 / 8 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ
VESTIL CST-ALK-5x2SR-R Rolă din cauciuc, rigidă, dimensiune 5 x 1-9/16 inch | CE3BAZ CST-ALK-5x2SR-R550 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 8 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALK-5x2SR-S Rolă din cauciuc, pivotantă, dimensiune 5 x 1-9/16 inch | CE3BBA CST-ALK-5x2SR-S550 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 8 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ
VESTIL CST-ALK-5x2SR-SWTB Rolă din cauciuc, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 1-9/16 inch | CE3BBB CST-ALK-5x2SR-SWTB550 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 8 "Rotitor rotativRotire cu frana totala-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-SWTB Rolă poliuretan-elastomer fără marcaj, dimensiune 4 x 1-1/2 inch, pivotantă, frâne