VESTIL CST-F34-8x2SI-S Rolă, aluminiu, pivotantă, dimensiune 8 x 2 inchi | CE3BJL

VESTIL CST-F34-8x2SI-S Rolă, aluminiu, pivotantă, dimensiune 8 x 2 inchi

Element: CE3BJL Model: CST-F34-8x2SI-S
€114.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate1250 lbs.
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
CuloriButterscotch, argintiu
Diametru8"
Durometru85 Shore A
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime9 3 / 8 "
Materialpoliuretan
Compensa2 1 / 4 "
Inălțime totală9 3 / 8 "
Dimensiunea plăcii superioare4 "x 4 1 / 2"
TipPivotant

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolCompensaTipPreț
Rolă VESTIL CST-F34-4x2SI-R, aluminiu, rigidă, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BGW CST-F34-4x2SI-R1000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Caster rigid1 1 / 4 "Rigid€51.35
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2SI-S Rolă, aluminiu, pivotantă, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BGX CST-F34-4x2SI-S1000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Rotitor rotativ1 1 / 4 "Pivotant€61.53
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2SI-SWB Rolă, aluminiu, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BGY CST-F34-4x2SI-SWB1000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Rotitor rotativ1 1 / 4 "Rotire cu frana€60.10
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2SI-SWTB1 Rolă, aluminiu, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 2 inch | CE3BGZ CST-F34-4x2SI-SWTB11000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Rotitor rotativ1 1 / 4 "Rotire cu frana totala€65.83
RFQ
Rolă VESTIL CST-F34-5x2SI-R, aluminiu, rigidă, dimensiune 5 x 2 inchi | CE3BHJ CST-F34-5x2SI-R1200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Caster rigid1 1 / 8 "Rigid€54.37
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2SI-S Rolă, aluminiu, pivotantă, dimensiune 5 x 2 inchi | CE3BHK CST-F34-5x2SI-S1200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Rotitor rotativ1 1 / 8 "Pivotant€58.51
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2SI-SWB Rolă, aluminiu, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 2 inchi | CE3BHL CST-F34-5x2SI-SWB1200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Rotitor rotativ1 1 / 8 "Rotire cu frana€61.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-F34-8x2SI-S Rolă, aluminiu, pivotantă, dimensiune 8 x 2 inchi
€114.30 /unitate