Cală pentru roată VESTIL CWS-13 cu steag, dimensiune 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 inch, galben, aluminiu | AG7PRL

VESTIL Cală de roată CWS-13 cu steag, dimensiune 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 inch, galben, aluminiu

În stoc
Articol: AG7PRL Model: CWS-13

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€426.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalea roții vagonului și pavilionul
CuloriGalben
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime20.25 "
Lungime11.875 "
MaterialAluminiu
Material de construcțieAluminiu
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală11.875 "
Inălțime totală20.25 "
Lățimea totală40.13 "
Înălțimea cală utilizabilă8"
Lungimea Calei Utilizabilă11 7 / 8 "
Latimea Calei utilizabila7"
Conexiune calea roțiiAnsamblu stâlp de tensiune
Înălțimea calei de roată8"
Lungimea calei de roată11.88 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții13 lbs.
Lățimea calei de roată7"
Lăţime40.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)51.12
Lungimea navei (cm)30.16
Lățimea navei (cm)99.38
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată CWS-13 cu steag, dimensiune 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 inch, galben, aluminiu
€426.92 /unitate