VESTIL CYHT-2 Camion de mână cu înclinare în spate cu cilindru, 250 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7PRN Model: CYHT-2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€607.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru de sudură
Lungimea bazei14 1 / 8 "
Lățimea bazei22 "
Baterie inclusăNu
Înălțimea plăcii de jos1 1 / 8 "
Capacitate250 lbs.
CuloriGalben
Capacitatea cilindrului2
Cilindru Dia.9 ", 12"
Adâncime31 "
Diametru lanț de răsucire dublă.3 / 16 "
Lungimea lanțului de răsucire dublă90 "
Înălţime43 1 / 5 "
Lungime31 "
Roți blocabileNu
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți rotative2
Numărul de cilindri1
Numărul de roți fixe2
Inălțime totală43 1 / 5 "
Lungime totală31"
Lățimea totală34 1 / 2 "
Înălțimea raftului3 1 / 4 "
Lungimea raftului5"
Lățimea raftului22 "
Lungime utilizabilă14 1 / 8 "
Lățime utilizabilă22 "
Diametrul roții.16 "
Diametrul roților16 "
Tip roatăSpumă umplută
Lățimea roții3 1 / 2 "
Lăţime34 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.05
Înălțimea navei (cm)110.49
Lungimea navei (cm)78.58
Lățimea navei (cm)87.63
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea bazeiLățimea bazeiLungime utilizabilăDiametrul roții.Tip roatăLățimea roțiiLăţimePreț
VESTIL CYHT-1 Camion de mână cu înclinare în spate cilindru, 150 lb. Capacitate | AG7PRM CYHT-123 7 / 8 "16 "9 4 / 5 "16 "10 "Fixed2 3 / 8 "17 3 / 4 "€330.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYHT-2 Camion de mână cu înclinare în spate cu cilindru, 250 lb. Capacitate
€607.88 /unitate