VESTIL CYHT-1 Camion de mână cu înclinare în spate cu cilindru, 150 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7PRM Model: CYHT-1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€330.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru de sudură
Lungimea bazei16 "
Lățimea bazei9 4 / 5 "
Baterie inclusăNu
Înălțimea plăcii de jos1 1 / 8 "
Capacitate150 lbs.
CuloriGalben
Capacitatea cilindrului2
Cilindru Dia.9"
Adâncime23 7 / 8 "
Lanț de răsucire dublă3 / 16 "
Diametru lanț de răsucire dublă.3 / 16 "
Lungimea lanțului de răsucire dublă45 "
Înălţime40 2 / 3 "
Lungime23 7 / 8 "
Roți blocabileNu
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți rotative2
Numărul de cilindri2
Inălțime totală40 2 / 3 "
Lungime totală23 7 / 8 "
Lățimea totală17 3 / 4 "
Lungime utilizabilă16 "
Lățime utilizabilă9 13 / 16 "
Diametrul roții.10 "
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc turnat
Tip roatăFixed
Lățimea roții2 3 / 8 "
Lăţime17 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)103.03
Lungimea navei (cm)60.33
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea bazeiLățimea bazeiLungime utilizabilăDiametrul roții.Tip roatăLățimea roțiiLăţimePreț
VESTIL CYHT-2 Camion de mână cu înclinare în spate cilindri, 250 lb. Capacitate | AG7PRN CYHT-231 "14 1 / 8 "22 "14 1 / 8 "16 "Spumă umplută3 1 / 2 "34 1 / 2 "€607.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYHT-1 Camion de mână cu înclinare în spate cu cilindru, 150 lb. Capacitate
€330.81 /unitate