VESTIL D-150-14 Garnitură de andocare, proiecție de 14 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil | AG7PWQ

VESTIL D-150-14 Garnitură de andocare, proiecție de 14 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil

Articol: AG7PWQ Model: D-150-14
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,387.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul de andocare
Tipul atașamentuluiSuporturi montate pe perete și blocaje
CuloriGalben închis
Lungime comprimată5"
Înălțimea ușii96 "
Lățimea ușii96 "
Lațimea feței12 "
Înălţime108 "
IncludeHardware de montare
Lungime14 "
MaterialVinilin
Max. Comprimare5"
Max. Înălțimea ușii96 "
Max. Lățimea ușii96 "
Benzi de ghidare ranforsate cu nailon2"
Vinil ranforsat cu nailon (oz.)36 uncie
Proiectare14 "
Înălțimea laterală96 "
Lățimea peretelui lateral9 1 / 2 "
Înălțime standard de ghidaj30 "
Înălțimea Stipei30 "
Înălțimea maximă12 "
Înălțimea etanșării superioare12 "
Lăţime120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 98.55
Înălțimea navei (cm)274.32
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)304.8
Codul HS3925200091
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Cum se măsoară sigiliile de andocare?

A. Măsurați distanța dintre suprafața peretelui clădirii și fața barei de protecție a andocului. Adăugați 4 până la 6 inci pentru sigiliile de andocare.

Î. Cum este instalată această unitate?

A. Se montează și se lipește pe lemn durabil Wolmanized folosind feronerie de montare (inclusă).

Variante de produs

ProdusModelProiectareLungimeLăţimeÎnălţimeMax. Lățimea ușiiMax. Înălțimea ușiiCuloriPreț
VESTIL D-350-10 Garnitură de andocare, proiecție de 10 inchi, ușă de 8 x 9 picioare, negru, nailon | AC2AMP 2HEP9 D-350-1010 "-120 "120 "-9 ft.Galben închis€1,919.19
RFQ
VESTIL D-350-20 Garnitură de andocare, proiecție de 20 inchi, ușă 8 x 9 picioare, negru, nailon | AC2AMQ 2HER1 D-350-2020 "-120 "120 "-9 ft.Galben închis€2,982.45
RFQ
VESTIL D-150-20 Garnitură de andocare, proiecție de 20 inchi, ușă 8 x 8 picioare, negru, vinil | AC9VQP 3KR49 D-150-2020 "-120 "108 "-96 "Galben închis€2,349.87
RFQ
VESTIL D-150-12 Garnitură de andocare, proiecție de 12 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil | AE4QYF 5MKA5 D-150-1212 "-120 "108 "-96 "Galben închis€2,121.59
RFQ
VESTIL D-350-12 Garnitură de andocare, proiecție de 12 inchi, ușă de 8 x 9 picioare, negru, nailon | AE4QYH 5MKA7 D-350-1212 "-120 "120 "-9 ft.Galben închis€2,458.34
RFQ
VESTIL D-150-10 Garnitură de andocare, proiecție de 10 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil | AE7KVY 5Z152 D-150-1010 "-120 "108 "-96 "Galben închis€1,844.33
RFQ
VESTIL D-150-11 Garnitură de andocare, proiecție de 11 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil | AG7PWN D-150-1111 "-120 "108 "-96 "Galben închis€1,405.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL D-150-14 Garnitură de andocare, proiecție de 14 inchi, ușă de 8 x 8 picioare, negru, vinil
€2,387.83 /unitate