Pâlnie de descărcare automată VESTIL D-400-HD, rezistentă, 4 cu. yd., 6000 lb., albastru, oțel | AG7QDP

VESTIL D-400-HD Buncăr de descărcare automată, rezistentă, 4 cu. yd., 6000 lb., albastru, oțel

Articol: AG7QDP Model: D-400-HD
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,803.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr auto-aruncat
baterii incluseNu
Lungime cablu48 "
Capacitate6000 lbs.
CuloriAlbastru
Grosimea furcii compatibile2.5 "
Lățimea furcii compatibile7.5 "
Centrul de buzunar al furcii28 "
Înălțimea buzunarului furcii2-1/2 "
Lățimea buzunarului furcii7-1/2 "
Ecartament8 cal.
Calibru (oțel)8 cal.
Înălţime64.38 "
Înălțimea buncărului64.375 "
Lungimea buncărului79.375 "
Lățimea buncărului72.937 "
Lungime79.38 "
MaterialOţel
StackableNu
Înălțimea utilizabilă a buzunarului furcii2 1 / 2 "
Lățimea buzunarelor furcii utilizabile7 1 / 2 "
Volum4 cu. yd.
Lăţime72.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 513
Înălțimea navei (cm)165.1
Lungimea navei (cm)200.66
Lățimea navei (cm)185.42
Codul HS7309000090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCentrul de buzunar al furciiCalibru (oțel)Preț
Pâlnie de descărcare automată VESTIL D-100-HD, rezistentă, 1 cu. yd., 6000 lb., albastru, oțel | AG7PVC D-100-HD1 cu. yd.6000 lbs.61.13 "41.56 "42.75 "18 "-€3,055.75
Pâlnie de descărcare automată VESTIL D-100-HD-GAL, rezistentă, 1 cu. yd., 6000 lb., galvanizat, oțel | AG7PVD D-100-HD-GAL1 cu. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€4,287.84
Pâlnie de descărcare automată VESTIL D-100-HD-GRN-T, rezistentă, 1 cu. yd., 6000 lb., verde, oțel | AG7PVE D-100-HD-GRN-T1 cu. yd.6000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€3,175.58
VESTIL D-100-HD-GY-SG Buncăr de descărcare automată, rezistentă, 1 cu. yd., 6000 lb., cuirasat gri, oțel | AG7PVF D-100-HD-GY-SG1 cu. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€3,890.31
VESTIL D-100-HD-ORG-C Buncăr de descărcare automată, rezistentă, 1 cu. yd., 6000 lb., portocaliu, oțel | AG7PVG D-100-HD-ORG-C1 cu. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "42 5 / 9 "42 3 / 4 "18 "-€3,175.58
Pâlnie de descărcare automată VESTIL D-100-HD-SR, rezistentă, 1 cu. yd., 6000 lb., roșu sodă, oțel | AG7PVH D-100-HD-SR1 cu. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€3,175.58
Pâlnie de descărcare automată VESTIL D-100-HD-WHT, rezistentă, 1 cu. yd., 6000 lb., alb, oțel | AG7PVJ D-100-HD-WHT1 cu. yd.6000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€3,175.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL D-400-HD Buncăr de descărcare automată, rezistentă, 4 cu. yd., 6000 lb., albastru, oțel
€6,803.39 /unitate