Cârlig VESTIL D-FORK-4-SL, Palan pivotant dublu, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 inch, 4000 lb. Capacitate, argint | AG7QLT

VESTIL Cârlig D-FORK-4-SL, Palan pivotant dublu, dimensiune 2 x 23-3/16 x 14-1/2 inch, 4000 lb. Capacitate, argint

În stoc
Element: AG7QLT Model: D-FORK-4-SL

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€398.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de ridicare
Capacitate4000 lbs.
CuloriSilver
Pentru grosimea furcii2.5 "
Centrul de buzunar al furcii14 1 / 2 "
Înălțimea buzunarului furcii2-1/2 "
Lățimea buzunarului furcii7-1/4 "
Înălţime14.5 "
Tipul de cârligPivot dublu
IncludeLanț de siguranță
Diametrul cârligului interior.1"
Diametrul interior al cârligului1"
Lungime2"
MaterialOţel
Max. Lățimea furcii20 9 / 16 "
Lungimea sistemului de siguranță48 "
Înălțimea utilizabilă a buzunarului furcii2.5 "
Lățimea buzunarelor furcii utilizabile7 1 / 4 "
Utilizați cu Lățimea furcii4 "până la 6"
Lăţime23.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălțimea buzunarului furciiLățimea buzunarului furciiCentrul de buzunar al furciiTipul de cârligPreț
Cârlig VESTIL D-FORK-10-SL, Palan dublu rigid, Dimensiune 3 x 23 x 21-5/8 inch, 10000 lb. Capacitate, argint, oțel | AG7QLR D-FURCĂ-10-SL10000 lbs.--14 1 / 2 "Pivot dublu€689.37
Cârlig VESTIL D-FORK-4-RL, Palan dublu rigid, 4000 lb. Capacitate, argint, oțel | CE3CLR D-FURCĂ-4-RL4000 lbs.--14 1 / 2 "Dublu rigid€326.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cârlig D-FORK-4-SL, Palan pivotant dublu, dimensiune 2 x 23-3/16 x 14-1/2 inch, 4000 lb. Capacitate, argint
€398.38 /unitate