Cârlig VESTIL D-FORK-4-RL, Palan dublu rigid, 4000 lb. Capacitate, argint, oțel | CE3CLR

VESTIL Cârlig D-FORK-4-RL, Palan dublu rigid, 4000 lb. Capacitate, argint, oțel

Articol: CE3CLR Model: D-FORK-4-RL
€394.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de ridicare
Capacitate4000 lbs.
CuloriSilver
Pentru grosimea furcii2.5 "
Centrul de buzunar al furcii14 1 / 2 "
Înălțimea buzunarului furcii2-1/2 "
Lățimea buzunarului furcii7-1/4 "
Înălţime13.03 "
Tipul de cârligDublu rigid
IncludeLanț de siguranță
Diametrul cârligului interior.1"
Diametrul interior al cârligului1"
Lungime2"
MaterialOţel
Max. Lățimea furcii20 9 / 16 "
Lungimea sistemului de siguranță48 "
Înălțimea utilizabilă a buzunarului furcii2.5 "
Lățimea buzunarelor furcii utilizabile7 1 / 4 "
Utilizați cu Lățimea furcii4 "până la 6"
Lăţime23.19 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălțimea buzunarului furciiLățimea buzunarului furciiCentrul de buzunar al furciiTipul de cârligPreț
Cârlig VESTIL D-FORK-10-SL, Palan dublu rigid, Dimensiune 3 x 23 x 21-5/8 inch, 10000 lb. Capacitate, argint, oțel | AG7QLR D-FURCĂ-10-SL10000 lbs.--14 1 / 2 "Pivot dublu€689.37
Cârlig VESTIL D-FORK-4-SL, Palan pivotant dublu, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 inch, 4000 lb. Capacitate, argint | AG7QLT D-FURCĂ-4-SL4000 lbs.--14 1 / 2 "Pivot dublu€398.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cârlig D-FORK-4-RL, Palan dublu rigid, 4000 lb. Capacitate, argint, oțel
€394.99 /unitate