VESTIL D-TR-72 Rampă telescopică ușoară pentru scaun cu rotile, dimensiune de 72 inch

Articol: CE3CNQ Model: D-TR-72
€737.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă
Capacitate550 lbs.
Înălțime prăbușită2 3 / 4 "
Lungime restrânsă39 5 / 8 "
Lățimea restrânsă9 4 / 7 "
PliantDa
CuloriSilver
Adâncime76 "
Grip TipGrip anti-alunecare
Înălţime2 3 / 4 "
IncludeRezistent la rupere
Lungimea buzelor4"
MaterialAluminiu
Max. Lungime76 "
Min. Lungime39 5 / 8 "
Lungime retrasă39 5 / 8 "
Înălțime de bordură utilă2 1 / 4 "
Lungime utilizabilă72 "
Lățime utilizabilă7 7 / 8 "
Lăţime9 4 / 7 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. CreştereCapacitateAdâncimeLungime retrasăLungime utilizabilăLăţimeÎnălţimeÎnălțimeaPreț
VESTIL D-AW-132 Rampă pentru scaun rulant semipermanent, dimensiune 132 inch | AG7QGJ D-AW-13240 "500 lbs.132 "--38 "4 5 / 8 "6 "până la 40"€2,237.80
RFQ
VESTIL D-AW-168 Rampă semipermanentă pentru scaun rulant, dimensiune 168 inch | AG7QGK D-AW-16854 "500 lbs.168 "--38 "4 4 / 9 "6 "până la 54"€3,043.87
RFQ
VESTIL D-ROL-48 Rampă pentru scaun cu rotile rulo-o-wheel, lungime 48 inch | AG7QVN D-ROL-48-500 lbs.48 "-48 "50 4 / 9 "4 5 / 8 "-€1,089.61
VESTIL D-AW-84 Rampă pentru scaun rulant semi-permanent, dimensiune 84 inch | CE3CHP D-AW-8425 "500 lbs.84 "--38 "4 4 / 9 "-€1,509.12
RFQ
VESTIL D-FAR-120 Rampă pentru scaun cu rotile pliabilă, dimensiune 120 inch | CE3CLQ D-FAR-120-550 lbs.124 "-120 "12 "4 1 / 4 "-€691.43
RFQ
VESTIL D-TR-88 Rampă telescopică ușoară pentru scaun rulant, dimensiune 88 inch | CE3CNR D-TR-88-550 lbs.88 "45 5 / 8 "88 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€763.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL D-TR-72 Rampă telescopică ușoară pentru scaun cu rotile, dimensiune de 72 inch
€737.79 /unitate