VESTIL DBT-1000 Camion cu tambur cu înclinare în spate Deluxe, 1000 lb. Capacitate | AG7QHG

VESTIL DBT-1000 Camion cu tambur cu înclinare în spate Deluxe, 1000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QHG Model: DBT-1000

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€524.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
acceptăTamburi din oțel și plastic de 30 și 55 galoane
Capacitate1,000 lbs.
Caster Dia.10 "
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotorMucegai pe cauciuc
Lățimea rotorului2"
CuloriGri, galben
Adâncime24.375 "
Material tamburOțel, plastic
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Materiale cadruOţel
Înălţime59 "
Lungime24.38 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Adâncimea totală24.375 "
Dia rotor spate.10 "
Material pentru rotile din spateMatriță pe cauciuc
Lățimea roții din spate2"
Diametrul roților10 "
Tip roatăMucegai pe cauciuc
Lățimea roții2"
Lăţime22.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.95
Înălțimea navei (cm)149.86
Lungimea navei (cm)61.91
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCaster Dia.Lățimea rotoruluiAdâncimeÎnălţimeLungimeMaterial pentru rotile din spateLățimea roții din spatePreț
VESTIL DBT-1000-PN Camion cu tambur cu înclinare în spate Deluxe | AG7QHH DBT-1000-PN32 "15 3 / 4 "4"27 "63 "27 "Pneumatic4"€725.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DBT-1000 Camion cu tambur cu înclinare în spate Deluxe, 1000 lb. Capacitate
€524.81 /unitate