VESTIL DCR-880-H-DC Transportator portabil de tambur DC, un singur tambur, 1500 lb. Capacitate | AG7QJV

VESTIL DCR-880-H-DC Transportator portabil DC cu tambur, un singur tambur, 1500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QJV Model: DCR-880-H-DC

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,057.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
Tip rotorPivotant
CuloriGalben
Adâncimea leagănului2"
Înălțimea leagănului3"
Lățimea leagănului16.5 "
Acțiunea tobeiA incarca
Material tamburFibră, plastic, oțel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburÎnchis, Deschis
finalizareaGalben zincat
Înălţime43.56 "
Lungime55.88 "
Capacitate de încărcare1,500 lbs.
MaterialOțel sudat
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Număr de tobe1
Ziua OperațieiDC
Tipul operațieiBaterie, alimentare DC
Lăţime68.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 134.1
Înălțimea navei (cm)110.65
Lungimea navei (cm)141.92
Lățimea navei (cm)175.1
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
VESTIL DCR-880-H Pompă cu picior pentru transport de tobe, un singur tambur, 1500 lb. Capacitate | AG7QJU DCR-880-HManual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis55 gal.1500 lbs.A incarca1€2,565.70
VESTIL DCR-880-H-HP Pompă cu picior Transportor tambur, un singur tambur, 880 lb. Capacitate | AG7QJW DCR-880-H-HPManual, Pneumatic AutomatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis55 gal.880 lbs.A incarca1€2,702.68
VESTIL DCR-880-H-HP-DC Transportator portabil de tambur DC, un singur tambur, 880 lb. Capacitate | AG7QJX DCR-880-H-HP-DCBaterie, alimentare DCFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis55 gal.880 lbs.A incarca1€7,032.06
Transportator cu clichet VESTIL DCR-880-M, un singur tambur, 880 lb. Capacitate | AG7QJY DCR-880-MManual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelÎnchis, Deschis55 gal.880 lbs.A incarca1€2,168.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCR-880-H-DC Transportator portabil DC cu tambur, un singur tambur, 1500 lb. Capacitate
€7,057.95 /unitate