VESTIL DGD-55-D Gripper pentru tambur, dublu, 55 gal., 2000 lb. Capacitate, galben

În stoc
Articol: AG7QMA Model: DGD-55-D

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,015.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApucarea tobei
acceptă(2) tamburi de oțel de 55 de galoane
CuloriGalben
Acțiunea tobeiRidicare
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOperații Închise
finalizareaPudră acoperită
Centrul de buzunar al furcii24 "
Dimensiune buzunar furcă6 7 / 8 "
Înălţime9.38 "
Lungime43.63 "
Ridicați înălțimea10 "
Capacitate de încărcare2,000 lbs.
MaterialOțel sudat
Număr de tobe2
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
TipPliere
Lăţime46.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 100.35
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)110.81
Lățimea navei (cm)117.48
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
VESTIL DGD-A Gripper cu tambur dublu, reglabil, 1500 lb. Capacitate, albastru | AG7QMB DGD-AManual, mecanic automatizatOţelOperații Închise30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Ridicare2€1,275.07
VESTIL DGD-55-DG Gripper pentru tambur galvanizat, tambur dublu, 2000 lb. Capacitate | CE3CLT DGD-55-DGManual, mecanic automatizatOţelÎnchis, Deschis55 gal.2000 lbs.Lift, Transport2€1,042.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DGD-55-D Gripper pentru tambur, dublu, 55 gal., 2000 lb. Capacitate, galben
€1,015.13 /unitate