VESTIL Gripper pentru tobe DGS-A, simplu, reglabil, 800 lb. Capacitate, albastru

În stoc
Articol: AG7QMF Model: DGS-A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€984.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApucarea tobei
CuloriAlbastru
Acțiunea tobeiRidicare
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului30 gal. , 55 gal.
Tip tamburOperații Închise
finalizareaPudră acoperită
Dimensiune buzunar furcă7 1 / 2 "
Înălţime7.5 "
Lungime35.13 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
MaterialOțel sudat
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
TipPliabil reglabil
Lăţime27.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.05
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)89.22
Lățimea navei (cm)70.49
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
VESTIL DGS-55-D Gripper pentru tambur, simplu, 55 gal., 1500 lb. Capacitate, galben | AG7QME DGS-55-DManual, mecanic automatizatOţelOperații Închise55 gal.1500 lbs.Ridicare1€795.20
Gripper pentru tambur VESTIL DGS-A-PSD, 30 sau 55 gal., 1500 lb. Capacitate | AG7QMH DGS-A-PSDManual, mecanic automatizatPlastic, OțelOperații Închise30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Ridicare1€1,170.97
VESTIL DGS-55-DG Gripper pentru tambur galvanizat, un singur tambur, 1500 lb. Capacitate | CE3CLW DGS-55-DGManual, mecanic automatizatOţelÎnchis, Deschis55 gal.1500 lbs.Lift, Transport1€900.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Gripper pentru tobe DGS-A, simplu, reglabil, 800 lb. Capacitate, albastru
€984.00 /unitate