VESTIL DGS-55-D Gripper pentru tambur, simplu, 55 gal., 1500 lb. Capacitate, galben

În stoc
Articol: AG7QME Model: DGS-55-D

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€795.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApucarea tobei
acceptă(1) tamburi de oțel de 55 de galoane
Acțiunea tobeiRidicare
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOperații Închise
finalizareaPudră acoperită
Centrul de buzunar al furcii13 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă6 7 / 8 "
Înălţime7.13 "
Lungime43.19 "
Ridicați înălțimea10 "
Capacitate de încărcare1,500 lbs.
MaterialOțel sudat
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
TipPliere
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)18.1
Lungimea navei (cm)109.7
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
Gripper pentru tobe VESTIL DGS-A, simplu, reglabil, 800 lb. Capacitate, albastru | AG7QMF DGS-AManual, mecanic automatizatOţelOperații Închise30 gal. , 55 gal.800 lbs.Ridicare1€984.00
Gripper pentru tambur VESTIL DGS-A-PSD, 30 sau 55 gal., 1500 lb. Capacitate | AG7QMH DGS-A-PSDManual, mecanic automatizatPlastic, OțelOperații Închise30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Ridicare1€1,170.97
VESTIL DGS-55-DG Gripper pentru tambur galvanizat, un singur tambur, 1500 lb. Capacitate | CE3CLW DGS-55-DGManual, mecanic automatizatOţelÎnchis, Deschis55 gal.1500 lbs.Lift, Transport1€900.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DGS-55-D Gripper pentru tambur, simplu, 55 gal., 1500 lb. Capacitate, galben
€795.20 /unitate