VESTIL DH-PH4-2460-3 Cărucior cu mâner ergonomic rezistent, 3 rafturi, dimensiune 24 x 60 inch | AG7QNK

VESTIL DH-PH4-2460-3 Cărucior cu mâner ergonomic pentru utilizare grea, 3 rafturi, dimensiune 24 x 60 inci

În stoc
Articol: AG7QNK Model: DH-PH4-2460-3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,919.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior utilitar cu mâner ridicat
Caster Dia.8"
Caster LockNu
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotor(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.8"
Material pentru rotile frontaleNylon umplut cu sticlă
Lățimea roții frontale2"
Tip mânerErgonomic
Înălţime41 "
IncludeMâner ergonomic; 2,000 lbs. Capacitate raft
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime65.5 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Max. Capacitate cărucior4000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de raft3
Numărul de role4
Lungimea platformei60 "
Lățimea peronului24 "
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spateNylon umplut cu sticlă
Lățimea roții din spate2"
Capacitatea raftului2000 lbs.
Degajare la raft10 1 / 4 "
Înălțimea raftului36.19 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului24 "
Înălțimea raftului superior36 3 / 16 "
Lungime utilizabilă60 "
Lățime utilizabilă24 In.
Lăţime24.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.95
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)166.37
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNr. de raftMaterial de rotireMaterial pentru rotile frontaleNumărul de rafturiLungimea platformeiLățimea peronuluiMaterial pentru rotile din spateDegajare la raftPreț
VESTIL DH-MR2-2436 Cărucior cu mâner ergonomic, roată din cauciuc, dimensiune 24 x 36 inch | AG7QMZ DH-MR2-24362Matriță pe cauciucMatriță pe cauciuc-36 "24 "Matriță pe cauciuc22 1 / 2 "€1,098.35
VESTIL DH-MR2-2448 Cărucior cu mâner ergonomic, roată din cauciuc, dimensiune 24 x 48 inch | AG7QNA DH-MR2-24482Matriță pe cauciucMatriță pe cauciuc-48 "24 "Matriță pe cauciuc22 1 / 2 "€1,184.87
VESTIL DH-MR2-3060 Cărucior cu mâner ergonomic, roată din cauciuc, dimensiune 30 x 60 inch | AG7QNB DH-MR2-30602Matriță pe cauciucMatriță pe cauciuc-60 "30 "Matriță pe cauciuc22 1 / 2 "€1,385.81
VESTIL DH-PH4-2436 Cărucior cu mâner ergonomic rezistent, 2 rafturi, dimensiune 24 x 36 inch | AG7QNC DH-PH4-24362Nylon umplut cu sticlăNylon umplut cu sticlă-36 "24 "Nylon umplut cu sticlă22 1 / 2 "€1,207.53
VESTIL DH-PH4-2436-3 Cărucior cu mâner ergonomic pentru utilizare grea, 3 rafturi, dimensiune 24 x 36 inch | AG7QND DH-PH4-2436-33Nylon umplut cu sticlăNylon umplut cu sticlă-36 "24 "Nylon umplut cu sticlă10 1 / 4 "€1,377.22
VESTIL DH-PH4-2448 Cărucior cu mâner ergonomic rezistent, 2 rafturi, dimensiune 24 x 48 inch | AG7QNF DH-PH4-24482Nylon umplut cu sticlăNylon umplut cu sticlă-48 "24 "Nylon umplut cu sticlă22 1 / 2 "€1,316.56
VESTIL DH-PH4-2448-3 Cărucior cu mâner ergonomic pentru utilizare grea, 3 rafturi, dimensiune 24 x 48 inci | AG7QNG DH-PH4-2448-33Nylon umplut cu sticlăNylon umplut cu sticlă-48 "24 "Nylon umplut cu sticlă10 1 / 4 "€1,493.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DH-PH4-2460-3 Cărucior cu mâner ergonomic pentru utilizare grea, 3 rafturi, dimensiune 24 x 60 inci
€1,919.47 /unitate