Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Capac de protecție DOME-5.5, pentru bolarzi de 5-1/2 inch

În stoc
Articol: AG7QUF Model: DOME-5.5
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
€71.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCopertă de cupolă pentru bol
AsamblareAsamblate
Bollard Dia.5 1 / 2 "
CuloriGalben
Diametru5 1 / 2 "
Înălţime2 3 / 4 "
Lungime14 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.14 "
Dimensiune ambalaj1
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeArticolPreț
VESTIL DOME-4.5 Capac de protectie pentru bolarde de 4-1/2 inch | AG7QUE DOME-4.54 1 / 2 "2.81 "Copertă de cupolă pentru bol€71.01
VESTIL DOME-4.5-Box Husă de protecție pentru dom | CE3CMH DOME-4.5-CUTIE4 1 / 2 "2.81 "Copertă dom€58.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Capac de protecție DOME-5.5, pentru bolarzi de 5-1/2 inch
€71.01 /unitate