VESTIL DSHZ-4 Suport pentru bară orizontală cu două fețe, lățime de 30 inchi

Articol: AA8ZRT Model: DSHZ-4Crucea Ref: 1BBY3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€968.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară orizontală
Lungimea brațului9.25 "
Calibru de oțel pentru braț14
Tip brațSingle cu îndoire în sus la capăt
Lungimea bazei30 "
Lungimea bretelei20 "
Capacitate2600 lbs.
Capacitate pe braț144 lbs.
Lungimea bretelei centrale20 "
CuloriAlbastru
Calibru de oțel coloană14
Adâncime30 "
Amenajăridublu
Distanța dintre niveluri6"
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Înălţime83.88 "
Hardware de instalare inclusNu
BuzeNici unul
MaterialOţel
Max. Capacitate de nivel289 lbs.
Numărul de niveluri ale brațelor9
Numărul de arme36
Număr de niveluri9
Numărul de laturi2
Adâncimea dimensiunii rack-ului30 "
Lățimea dimensiunii rack-ului30 "
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DSHZ-4 Suport pentru bară orizontală cu două fețe, lățime de 30 inchi
€968.98 /unitate