VESTIL DTH-1000 Clestă pentru tambur semi-automat orizontal, 1000 lb. Capacitate, galben | AG7QYY

VESTIL DTH-1000 Tong semi-automat orizontal pentru tambur, 1000 lb. Capacitate, galben

În stoc
Articol: AG7QYY Model: DTH-1000

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€188.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClestă pentru tobe semi-automat
Capacitate1000 lbs.
Distanța între picioare35 7 / 8 "
CuloriGalben
Adâncime3 1 / 2 "
Design cap tobeDeschis inchis
Material tamburFibră, oțel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Înălţime21 3 / 4 "
Lungime3.5 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea tamburului35 7 / 8 "
Unități de măsurareFIECARE
Utilizați cu butoaie din oțel, fibre55 gal.
Lăţime41 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)55.25
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)104.78
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DTH-1000 Tong semi-automat orizontal pentru tambur, 1000 lb. Capacitate, galben
€188.59 /unitate