Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL E-CLIP-W Suport pentru priză electrică cu grinda pentru capătul lemnului | AG7RCZ

VESTIL E-CLIP-W Suport pentru priză electrică cu grinda pentru capătul lemnului

În stoc
Articol: AG7RCZ Model: E-CLIP-W

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu pentru curele și protecție pentru încărcătură
Diametrul de prindere.1.5 "
CuloriAur
Design Clip pentru cadruFără Barbs
Înălţime4 3 / 8 "
Lungime3 3 / 8 "
Unități de măsurareFIECARE
Grosime0.13 "
TipE-Socket
Lăţime1 7 / 8 "
Functioneaza cuCUREA-12-RE, CUREA-16-CE, CUREA-16-RE, CUREA-27-RH, CUREA-27-FH, CUREA-6-RTO

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)11.11
Lungimea navei (cm)8.57
Lățimea navei (cm)4.76
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL E-CLIP-W Suport pentru priză electrică cu grinda pentru capătul lemnului
€14.53 /unitate