VESTIL Protecție pentru margini din plastic EDGE-P2, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 2.15 inci x 2.5 inci

În stoc
Articol: AG7RDH Model: EDGE-P2

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€379.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtecție pentru marginea încărcăturii
CuloriNegru
Adâncime2.25 "
AmenajăriMargine
Înălţime2 1 / 2 "
Lungime0.18 ft.
MaterialPlastic
Unități de măsurarePACHET
Dimensiune ambalaj1000
Grosime0.0625 "
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMaterialDimensiune ambalajGrosimeLăţimePreț
VESTIL EDGE-N1 Apărător de margine din nailon, dimensiune 5.375 inchi x 3.875 inci | AG7RDF EDGE-N1Smântână5.38 "Nailon1000.11 "3.88 "€225.04
VESTIL EDGE-P1 Protecție pentru margini din plastic, 1000 lb. Capacitate, 1000 de bucăți, dimensiune 1 inch x 1.25 inch | AG7RDG MARCHIA-P1Alb1.25 "Plastic10000.0625 "1"€223.38
Apărător de margine din plastic VESTIL EDGE-P5, dimensiune 5.5 inchi x 4 inci | AG7RDJ MARCHIA-P5Alb5.19 "Plastic1000.07 "4.25 "€138.35
Apărător de margine din cauciuc VESTIL EDGE-R12, dimensiune 5.75 inchi x 12 inci | AG7RDK EDGE-R12Negru5.75 "Cauciuc500.21 "12 "€211.11
VESTIL EDGE-R6 Apărător de cauciuc pentru margini, design ergonomic, 5 x 6 inci, pachet de 100 | AG7RDL EDGE-R6Negru5"Cauciuc1000.21 "6"€330.74
VESTIL EDGE-S6 Apărător de margine din oțel, pentru lanț și curele de marfă, dimensiune 6 inch x 4 inch, pachet de 10 | AG7RDM EDGE-S6Silver6"Oţel100.09 "4.81 "€84.87
VESTIL EDGE-S7 Apărător de margine din oțel, dimensiune 7.5 inch x 4 inch, pachet de 10 | AG7RDN EDGE-S7Silver7.5 "Oţel100.09 "4.88 "€152.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Protecție pentru margini din plastic EDGE-P2, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 2.15 inci x 2.5 inci
€379.40 /unitate