Pompă electrică pentru tobe VESTIL EDP 115 volți 2 bung | AG7RDP

VESTIL Pompă electrică pentru tobe EDP, 115 volți, 2 inch bung

În stoc
Articol: AG7RDP Model: EDP

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,680.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Bung Hole Dia.2"
Dimensiunea bungului2"
CuloriSilver
Dimensiunea unității3 / 16 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Rata de curgere22.75 g / min
Înălţime8"
Furtun inclusDa
Lungimea furtunului78.74 "
HP0.25 CP
Dimensiunea intrării0.1875 "
Lungime7.5 "
MaterialOțel inoxidabil, plastic
Max. Viscozitate1950 SSU
Unități de măsurareFIECARE
Tip montareCârlig peste margine
Fitinguri NPT Bung2", 1 1/2"
Tipul operațieiPneumatic
Dimensiunea de ieșire0.1875 "
Fază1
Material pentru țeviOţel inoxidabil
Dimensiunea conductei3 / 16 "
RPM10000 RPM
Amorsare de sineDa
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Voltaj115V AC
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8413810040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Pompă electrică pentru tobe EDP, 115 volți, 2 inch bung
€1,680.36 /unitate