VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Masă de ridicare cu foarfecă scurtă cu două picioare, dimensiune 24 inch x 36 inch, 1000 lb. Capacitate, albastru | CE3DAJ

VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Masă de ridicare cu foarfecă scurtă cu două picioare, dimensiune 24 inch x 36 inch, 1000 lb. Capacitate, albastru

Articol: CE3DAJ Model: EHLTSD-2436-1-35
€7,546.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Materiale cadruOţel
Înălţime35 "
Lungime48 "
Viteza de ridicare14 sec./ft.
Înălțimea de ridicare Max.28 "
Înălțime coborâtă7"
MaterialOţel
Max. Înălţime28 "
CP motor1 1/2 CP
MişcareNeportabil, fix
Tipul operațieiButon, electric
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Lungimea platformei36 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată35 "
Voltaj460V AC
Lăţime24.38 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeViteza de ridicareLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL EHLTSD1228-1-35 Masă de ridicare cu foarfecă îngustă dublă, 12 inch x 28 inch | AG7RJR EHLTSD1228-1-351000 lbs.10 "28 "-28 "12 "12 "€7,182.85
VESTIL EHLTSD1628-1-35 Masă de ridicare cu foarfecă îngustă dublă, 16 inch x 28 inch | AG7RJV EHLTSD1628-1-351000 lbs.35 "28 "-28 "16 "16 "€7,072.04
VESTIL EHLTSD2448-1-35 Masă de ridicare cu foarfecă îngustă dublă, 24 inch x 48 inch | AG7RJW EHLTSD2448-1-351000 lbs.10 "48 "-48 "24 "24 "€7,655.83
VESTIL EHLTSD-1228-05-35 Masă de ridicare cu foarfecă scurtă cu două picioare, dimensiune 12 inch x 28 inch, 500 lb. Capacitate, albastru | CE3DAH EHLTSD-1228-05-35500 lbs.35 "48 "10 sec./ft.28 "12 "12 "€5,509.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Masă de ridicare cu foarfecă scurtă cu două picioare, dimensiune 24 inch x 36 inch, 1000 lb. Capacitate, albastru
€7,546.61 /unitate