VESTIL EHLTSD1628-1-35 Masă de ridicare cu foarfecă îngustă dublă, 16 inch x 28 inch | AG7RJV

VESTIL EHLTSD1628-1-35 Masă de ridicare cu foarfecă îngustă dublă, 16 inch x 28 inch

În stoc
Post: AG7RJV Model: EHLTSD1628-1-35

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,072.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Capacitate1000 lbs.
Înălţime35 "
Lungime28 "
Înălțime coborâtă7"
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea platformei28 "
Lățimea peronului16 "
Înălțimea ridicată35 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 143.1
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeViteza de ridicareLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL EHLTSD1228-1-35 Masă de ridicare cu foarfecă îngustă dublă, 12 inch x 28 inch | AG7RJR EHLTSD1228-1-351000 lbs.10 "28 "-28 "12 "12 "€7,182.85
VESTIL EHLTSD2448-1-35 Masă de ridicare cu foarfecă îngustă dublă, 24 inch x 48 inch | AG7RJW EHLTSD2448-1-351000 lbs.10 "48 "-48 "24 "24 "€7,655.83
VESTIL EHLTSD-1228-05-35 Masă de ridicare cu foarfecă scurtă cu două picioare, dimensiune 12 inch x 28 inch, 500 lb. Capacitate, albastru | CE3DAH EHLTSD-1228-05-35500 lbs.35 "48 "10 sec./ft.28 "12 "12 "€5,509.43
RFQ
VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Masă de ridicare cu foarfecă scurtă cu două picioare, dimensiune 24 inch x 36 inch, 1000 lb. Capacitate, albastru | CE3DAJ EHLTSD-2436-1-351000 lbs.35 "48 "14 sec./ft.36 "24 "24.38 "€6,236.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLTSD1628-1-35 Masă de ridicare cu foarfecă îngustă dublă, 16 inch x 28 inch
€7,072.04 /unitate